CONDOR(山崎産業)
ゴムマットベース(#15)マジッククロスなし
マジッククロスなしゴムマットベース
粘着マットDP-2と合わせてご使用ください。
用途
粘着マットDP-2用ゴムマットベース
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
8
質量(kg)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802045
F-95-15-2
¥
30,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください