CONDOR(山崎産業)
ゴムマットベース(#7)マジッククロスなし
マジッククロスなしゴムマットベース
粘着マットDP-2と合わせてご使用ください。
用途
粘着マットDP-2用ゴムマットベース
材質
合成ゴム
トラスコ品番
438-4229
長さ(mm)
900
幅(mm)
750
厚さ(mm)
8
質量(kg)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802054
F-95-7-2
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください