CONDOR(山崎産業)
サンソフト(コーナー)
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
質量(g)
37
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm
2
)
8.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802097
F-122-FC-G
グリーン
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
89802106
F-122-FC-GR
グレー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
89802115
F-122-FC-BL
ブルー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
89802124
F-122-FC-P
ピンク
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください