CONDOR(山崎産業)
サンソフト(縁駒M)
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
質量(g)
84
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm
2
)
8.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802133
F-122-FM-G
グリーン
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
89802142
F-122-FM-GR
グレー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
89802151
F-122-FM-BL
ブルー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
89802167
F-122-FM-P
ピンク
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください