曜日別特売

サンソフト(本駒)

サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)サンソフト(本駒) - CONDOR(山崎産業)

ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。
移動・保管・メンテナンスが簡単。

材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)14質量(g)475防炎性能試験番号EO.920181耐荷重(kg/cm2)8.3内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802212F-122-HK-Gグリーン
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89802221F-122-HK-GRグレー
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89802237F-122-HK-BLブルー
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
89802246F-122-HK-Pピンク
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする