CONDOR(山崎産業)
ジャンボペール YD-145C
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。
5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途
工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)
145
材質
ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状
丸型
質量(kg)
8
高さ(mm)
(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)
(組立時)559
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74180969
YD-115C-PC
ブラック
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89802352
YD-115C-PC
グレー
¥
24,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください