スモーキング KL

スモーキング KL - CONDOR(山崎産業)

高級感のあるステンレスヘアーライン仕上げ。シャープなデザインはロビーや待合室に。

材質ボディ:ステンレス/ヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル:スチール/メラミン焼付高さ(mm)700内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802447YS-38L-SA250(灰皿ボトル)200×200×1009.7250(灰皿ボトル)4.3
111,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89802456YS-12L-SA220(灰皿ボトル)170×170×1009.5220(灰皿ボトル)3
72,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする