曜日別特売

スモーキング OSK-260

スモーキング OSK-260 - CONDOR(山崎産業)スモーキング OSK-260 - CONDOR(山崎産業)

格調のあるオーソドックスな角型。

材質ボディ/スチールアクリル焼付、プレート/亜鉛ダイカスト、ステンレスパイプ・灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ幅(mm)260寸法(mm)(灰皿ボトル)180×180×130質量(kg)4.9アイボリー高さ(mm)615奥行(mm)260容量(L)(灰皿ボトル)3内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802465YS-01L-ID
28,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする