カーペットクリーナースペアテープオフィスコロコロ40M1巻入

カーペットクリーナースペアテープオフィスコロコロ40M1巻入 - ニトムズ

幅187ミリ×長さ32M・巻き芯径76.5ミリのすじ塗りスタンダードタイプのスペアテープ1巻で、テープが切りやすい特殊ミシン目・転がす方向が分かる矢印印刷入りです。テープの端が手につかずめくりやすいドライエッジ加工です。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応

色
白
質量(g)
650
テープ幅(mm)
187
テープ長さ(m)
40
巻数
1
巻芯径(Φmm)
76.5
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット
内容量
1個(1巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75647130C3119
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする