曜日別特売

スモーキング YS-108

スモーキング YS-108 - CONDOR(山崎産業)

周囲の環境にフィットするシンプルなデザイン。

材質ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミメラミン焼付、底バンド/再生ポリ塩化ビニル(PVC)100%寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ275×55質量(kg)2.7高さ(mm)575容量(L)(灰皿ボトル)2幅(Φmm)280内容量1台
注意
※スモーキングスタンドの灰皿ボトルには水抜き用の穴はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802492YS-09C-ID-Bブラック
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
89802501YS-09C-ID-IVアイボリー
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする