CONDOR(山崎産業)
スモーキング YS-310
持ち運びに便利な軽量タイプ。
用途
ロビーや待合室に
材質
ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ136×110
質量(kg)
1.9
色
ブラック
高さ(mm)
600
容量(L)
(灰皿ボトル)0.7
幅(Φmm)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802605
YS-16C-ID-B
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください