CONDOR(山崎産業)
スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。
喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802641
YS-24L-ID-B
ブラック
¥
46,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
89802657
YS-24L-ID-GR
グレー
¥
44,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89802666
YS-24L-ID-IV
アイボリー
¥
44,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください