曜日別特売

スリーエース NO.000

スリーエース NO.000 - CONDOR(山崎産業)スリーエース NO.000 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。

用途高級家具塗装ツヤ消し仕上げ。ラッカー・ニス塗りなどの研磨・仕上げ。ステンレスの汚れ落としと磨き用。種類スチールウールトラスコ品番480-4465材質スチールを繊維状に加工質量(g)450縦(mm)Φ100横(mm)400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802772C63-003X-MB
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89802772
2018-11-15
用途: 硝子の塗料とり
株式会社尾崎鏡工業所自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたものと比べて値段が安く使い心地も変わらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする