CONDOR(山崎産業)
スリーエース
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。
種類
スチールウール
材質
スチールを繊維状に加工
質量(g)
約450
縦(mm)
Φ100
横(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02345777
C63-001X-MB
504-0477
No.0
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89802781
C63-004X-MB
370-1174
No.0000
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください