CONDOR(山崎産業)
スリーエース NO.1
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。
用途
ガラス・鏡・タイルの汚れ落とし。アルミ製品の汚れ落とし。化学フロア・トタン板の汚れ落とし。
その他一般的な研磨。
種類
スチールウール
トラスコ品番
370-1182
種別
No.1
材質
スチールを繊維状に加工
質量(g)
450
縦(mm)
Φ100
横(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802797
C63-100X-MB
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください