曜日別特売

スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)

スリーエース Sー8(ソープ付・No.0) - CONDOR(山崎産業)

特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。
使いやすいカットタイプ。

用途研磨・サビ落とし用種類スチールウールトラスコ品番399-4201材質スチールを繊維状に加工質量(g)100縦(mm)Φ40横(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802815C63-S08X-MB
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする