CONDOR(山崎産業)
タオル掛け
飲食店や美容室に。
スペースや必要枚数に応じてお選びいただけます。
用途
飲食店や美容院に
材質
スチールクロームメッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
干す量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802867
5H-CR
455
1.7
745
330
タオル6枚
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
89802876
6H-CR
455
1.7
605
315
タオル6枚
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
89802894
6WHS-CR
455
2.4
605
315
タオル6枚
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
89802903
12H-CR
645
2.7
680
400
タオル12枚
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
89802885
6WH-CR
455
2.9
1105
315
タオル12枚
¥
8,800
取扱い終了
89802912
8WH-CR
660
6
1140
535
タオル16枚
¥
20,600
取扱い終了
89802921
8WHL-CR
960
8.2
1140
610
タオル32枚
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
89802937
8H-CR
775
5.1
1290
655
タオル8枚
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください