曜日別特売

ダストボックスKL

ダストボックスKL - CONDOR(山崎産業)ダストボックスKL - CONDOR(山崎産業)

回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
YD-44L-SAは市販のポリ袋30Lが、YD-45L-SAはダストボックス用ポリ袋45Lが使用できます。

材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付形状角型高さ(mm)700フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89803147YD-45L-SA約31
146,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89803156YD-44L-SA約20
129,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする