CONDOR(山崎産業)
ダストボックスファイ K-380
内容器付でゴミの回収が簡単。
容量(L)
48
材質
ボディ・内容器/スチールアクリル焼付
形状
角形
幅(mm)
380
寸法(mm)
(内容器)298×298×584
質量(kg)
18
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89803183
YD-56L-ID
¥
53,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650