曜日別特売

ダンボールカート

ダンボールカート - CONDOR(山崎産業)ダンボールカート - CONDOR(山崎産業)ダンボールカート - CONDOR(山崎産業)ダンボールカート - CONDOR(山崎産業)ダンボールカート - CONDOR(山崎産業)ダンボールカート - CONDOR(山崎産業)

オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。
少し奥川に傾斜した底板。
ストッパー付のキャスター。

材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89803296YW-99L-ID3505930450
46,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89803305YW-100L-ID600231300600
94,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89803314YW-101L-ID1050301300600
133,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする