CONDOR(山崎産業)
テトロンラーグ #6
耐久性の高いレーヨンタイプです。
用途
床の水拭きモップ用の替糸
種類
水拭きモップ
材質
ポリエステル、レーヨン
長さ(mm)
175
幅(mm)
370
質量(g)
130
使用寸法
180×175mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89803341
C332-006X-MB
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください