曜日別特売

トイレブラシ N

トイレブラシ N - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

洗剤の含みが良く便器を傷つけにくいスポンジタイプ。

用途トイレ用ブラシ使用場所トイレトラスコ品番480-4490材質柄/ポリプロピレン(PP)、ヘッド/ナイロン不織布厚さ(mm)スポンジ:最大35全長(mm)415アイボリー質量(g)57繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89803366CL524-000U-MB
570
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89803366
2023-10-03
用途: トイレ用

トイレの掃除で使用。ブラシ部分が摩耗するので2本購入しました。耐久性はわかりませんが、汚れ落ちは良好で現状の使用感はグッドです。

対象商品 : 89803366
2020-03-08
用途: トイレ掃除
製造業

消耗品なのでこのお値段でこの品質ならとてもいいです。

対象商品 : 89803366
2017-04-06
用途: トイレ掃除

便器を傷つけることなくブラシにも汚れの不着がなく
今まで使用していたのより良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする