曜日別特売

パークくずいれ100

パークくずいれ100 - CONDOR(山崎産業)

大型の屑入れを設置したい公園や学校におすすめ。
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。
カート・ダストボックス用ポリ袋150Lが使用できます。

用途学校や公園のゴミ回収に容量(L)110トラスコ品番480-5208材質エキスパンドメタルPEコーティング、底/スチールPEコーティング、足キャップ/再生ポリプロピレン(PP)100%形状丸形質量(kg)5.3ホワイト高さ(mm)740内径(Φmm)上枠内径約470、下枠内径約380幅(Φmm)500グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89803664YD-62C-IJ
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする