CONDOR(山崎産業)
ハイテックマットDX(縁駒M)
膨張・伸縮吸収構造がひずみや膨れを防ぎ、さまざまな施設の水回りに活躍します。
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
146
幅(mm)
74
厚さ(mm)
14
質量(g)
48
防炎性能試験番号
EO.830978
耐荷重(kg/cm
2
)
12.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89803831
F-54-FM-G
グリーン
¥
200
取扱い終了
89803847
F-54-FM-BL
ブルー
¥
200
取扱い終了
89803856
F-54-FM-R
レッド
¥
200
取扱い終了
89803865
F-54-FM-P
ピンク
¥
200
取扱い終了
89803874
F-54-FM-IV
アイボリー
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください