曜日別特売

フイトルモップ T-30

フイトルモップ T-30 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。

用途床用モップ種類化学モップ適合C282-000U-SP(スペア)材質ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%幅(mm)430全長(mm)1340質量(g)総質量/630、糸質量/110繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804075C282-000U-MB
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804075
2021-01-05
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

洗車後のふき取りに、使いやすくとてもキレイになります。

1が参考にしています
対象商品 : 89804075
2019-02-16
用途: 事務所フロアーの清掃時に使用

本体や仕様は問題無かったが、購入時のモップ幅の確認を間違えた。欲しかったものより狭かったので次回は倍位の幅で購入したい。

対象商品 : 89804075
2016-04-09
用途: 事務所内清掃

床等の汚れがしっかり取れ長さ重さも丁度良かったです。ただモップの部分の長さを計算に入れてなかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする