CONDOR(山崎産業)
フイトルモップPC
(1件のレビュー)
綿100%の糸で、高耐久タイプのモップです。
用途
床用モップ
種類
化学モップ
材質
ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿100%
全長(mm)
1480
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804111
C279-050U-MB
680
総質量/1280、糸質量/340
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
89804093
C279-090U-MB
1140
総質量/2050、糸質量/690
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89804102
C279-060U-MB
840
総質量/1530、糸質量/450
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください