曜日別特売

フイトル帯電剤油性

フイトル帯電剤油性 - CONDOR(山崎産業)

モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。一缶当りより多くのモップ処理ができ、コストパフォ-マンスに優れています。

用途フィトルモップ用帯電剤標準使用量モップ糸の自重の約10%以内
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804206C60-1-18LX-MB1個(18L)19.8
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
89804197C60-1-04LX-MB1個(4L)4.2
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする