曜日別特売

フレキシブルチューブ付スプレイヤー

フレキシブルチューブ付スプレイヤー - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。

用途噴霧スプレー材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC幅(mm)110高さ(mm)150質量(g)146奥行(mm)35危険物の類別非危険物チューブ長さ(m)約2内容量1個
注意
※強酸性の薬品、軽質の石油類、溶解力の強い薬品や溶剤は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804276FU423-000X-MB
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804276
2019-12-28
用途: 農作物の雑草除草剤散布。
農・林・水産業

ニンニク栽培で雑草にピンポイントで、除草剤を噴霧しました。五リットルポリタンクから吸い上げました。最後まで吸い上げる事ができ、大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする