プロテック ついたて君 清掃中(4ヶ国語)

プロテック ついたて君 清掃中(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)プロテック ついたて君 清掃中(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)プロテック ついたて君 清掃中(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)プロテック ついたて君 清掃中(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)

ワイド幅1600mmで通路を防ぎ、お客様の侵入を防ぎます。
「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヶ国語で表示。
表示部が大きく、高い視認性を確保できます。

用途表示パネル材質フレーム/スチール、表示部/ナイロン布、ジョイント/ポリプロピレン(PP)トラスコ品番370-2031幅(mm)1600質量(kg)2.5高さ(mm)750奥行(mm)200収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804531FU495-000X-MB
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする