CONDOR(山崎産業)
プロテック ツールカート J
清掃中パネルがかけられるフック、走行時にモップ類が落ちない可動式モップ受け付きです。
標準装備:ダストパック1枚
用途
清掃用カート
材質
フレーム/ポリウレタン、ダストパック/ナイロン
幅(mm)
470
質量(kg)
16.7
色
(ボディ)グレー、(ダストパック)オレンジ
高さ(mm)
970
奥行(mm)
1140
キャスター径(Φmm)
前/75、後/200
ダストバッグ容量(L)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804547
CA385-000X-MB
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650