曜日別特売

プロテック ツールキャリー

プロテック ツールキャリー - CONDOR(山崎産業)

軽量かつ二輪キャスターで小回りがきき移動に便利です。

容量(L)30材質フレーム/スチール、袋/ナイロン幅(mm)450質量(kg)3高さ(mm)885種類キャスター付奥行(mm)330色(袋)グレーキャスター径(Φmm)130商品タイプ本体(フレーム)・袋セット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804565CA483-000X-MB
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする