プロテック トップローラースーパーワイド

プロテック トップローラースーパーワイド - CONDOR(山崎産業)プロテック トップローラースーパーワイド - CONDOR(山崎産業)プロテック トップローラースーパーワイド - CONDOR(山崎産業)

糸クズやホコリをしっかりキャッチします。テープを取り替えて、何度でも使えます。

用途カーペットや布製ソファーなどに。テープ幅(mm)285仕様伸縮柄トラスコ品番370-0968材質ハンドル/アルミパイプ、アーム/スチ-ルクロ-ムメッキ、テープ/粘着加工紙全長(mm)770~1100質量(g)920テープ長さ(m)12巻芯径(Φmm)75商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804583C291-000N-MB
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする