曜日別特売

プロテック トップローラースーパーワイド(スペア)

プロテック トップローラースーパーワイド(スペア) - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

プロテック トップローラースーパーワイド用の取替スペアです。

用途プロテック トップローラースーパーワイド用スペアです。テープ幅(mm)285トラスコ品番370-0976材質粘着加工紙質量(g)350巻数50周巻芯径(Φmm)75商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804592C291-000N-SP
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 会社の絨毯
小橋電機株式会社建設業・工事業

大きいので、交換の手間が省けて広いスペースには最適~と思い購入しました。
粘着力は花丸。残念なのは、切り目が無いこと。定規を当て5~6枚ごとにカッターで切り目をいれて使用しています。何故切り目を入れなかった???

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、商品の改善を検討いたします。

対象商品 : 89804592
2018-10-15
用途: 清掃作業
サービス業

大きい為一度にゴミを回収出来ます。特に広い事務所の掃除に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする