曜日別特売

プロテック ワイド水拭きラーグ 40

プロテック ワイド水拭きラーグ 40 - CONDOR(山崎産業)

メッシュ状の基布なので、水がたまりにくくスムーズに作業が行えます。

用途水拭き種類水拭きモップ材質吸収エステル幅(mm)440質量(g)230奥行(mm)135繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※プロテックワイドモップに装着してご使用ください。
※モップ糸を洗濯機で洗うのはお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804617C297-2-040X-MB440135
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする