曜日別特売

ベンチ YB-78L-WN(背付肘なし)

ベンチ YB-78L-WN(背付肘なし) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

屋外に設置可能な天然木仕様の組み立て式ベンチ。(背付肘なし)

仕様組み立て式(六角レンチ付属)材質天然木(キシラデコール処理)、フレーム/アルミ鋳物幅(mm)1800質量(kg)29.4高さ(mm)729種類ベンチ奥行(mm)590キャスターなし背もたれあり肘掛なし設置場所屋外使用可座高(mm)395材質(座面)天然木(キシラデコール塗装)材質(背)天然木(キシラデコール塗装)内容量1台
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804723YB-78L-WNブラウン3951800×590×72929.4
110,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804723
2021-03-24
用途: 屋外に置いて休憩用ベンチにしています

屋外に置いて休憩用ベンチにしています。なかなか評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする