曜日別特売

ポリシャーCP-8型(階段用)

ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。

用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き幅(mm)240高さ(mm)1110回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200質量(kg)16.5コード長さ(m)10ブラシ幅(mm)約200付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804836E-1-1
171,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804836
2017-05-16
用途: 床の清掃
わかば農園株式会社製造業

購入したけど全く使用できない。必要部品の説明もない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品に取扱説明書は同梱されていますが、別途お送りさせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする