曜日別特売

マイクロファイバー クロス

マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバー クロス - CONDOR(山崎産業)
(9件のレビュー)

ECOマーク認定商品。
超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。
用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。

用途万能タイプ寸法(mm)315×500内容量1袋(3枚)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804854DU501-000X-MB-Gポリエステル75%・ナイロン25%グリーン
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89804863DU578-000X-MB-Wポリエステル75%・ナイロン25%ホワイト
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89804872DU578-000X-MB-Yポリエステル75%・ナイロン25%イエロー
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24906439DU852-000X-MB-BL再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロンブルー
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24906448DU852-000X-MB-G再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロングリーン
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24906457DU852-000X-MB-W再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロンホワイト
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
24906466DU852-000X-MB-Y再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロンイエロー
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24906475DU852-000X-MB-R再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロンレッド
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89804845DU578-000X-MB-BLポリエステル75%・ナイロン25%ブルー
2,600
取扱い終了
代替品有
89804881DU578-000X-MB-Rポリエステル75%・ナイロン25%レッド
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89804845DU578-000X-MB-BL24906439DU852-000X-MB-BLDU578-000X-MB-BL マイクロファイバー クロス CONDOR(山崎産業) 24906439マイクロファイバー クロスCONDOR(山崎産業)1袋(3枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89804881DU578-000X-MB-R24906475DU852-000X-MB-RDU578-000X-MB-R マイクロファイバー クロス CONDOR(山崎産業) 24906475マイクロファイバー クロスCONDOR(山崎産業)1袋(3枚)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804863
2021-10-22
用途: 車の清掃
祥福丸水産農・林・水産業

車の洗車仕上げ、ワックスの仕上げふき取りに使用しています。ワックス仕上げ後水分ふき取り性能が悪くなるので選択しましたが元のようにはならないですね。

2021-04-26
用途: 清掃時
サービス業

洗面やガラス流し台などで使ってます。吸水性がよく綺麗に拭き取りが出来るので、いつも使っています。

対象商品 : 89804845
2020-08-08
用途: 拭き掃除用
製造業

主に拭き掃除に使用しています。
車の洗車後の水切り拭きで使用。
水分を多く含んでくれるので一度拭きでもかなり拭き取れます。

対象商品 : 89804845
2020-03-23
用途: 水濡れの掃除

吸水性が良く、巡回の時は常時携行して便利に使っています。

対象商品 : 89804854
2020-04-28
用途: 清掃
サービス業

水気も汚れも取れ綺麗になります。仕事でも自宅でも使っています。

対象商品 : 89804845
2018-10-16
用途: 車両清掃
サービス業

マイクロファイバークロスはコレに限ります
使いやすさ、耐久性が他とは比べ物にならない

2が参考にしています
対象商品 : 89804845
2017-12-18
用途: ガラス窓の拭き掃除
サービス業

凄くきれいになりました。良いです。
絞り込みがチョット気になります。

対象商品 : 89804872
2020-03-15
用途: 布巾に利用しています
医療・福祉・介護関連業

吸収力も良くサイズも大きく洗うと汚れも直ぐにおちるのでストレスなく利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする