CONDOR(山崎産業)
ママポットポリパック角型15L
(2件のレビュー)
ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
250
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
450×550
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804915
DP-15
15
透明
0.025
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください