CONDOR(山崎産業)
ユニットスノコ(コーナー)
-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコ。マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm
2
の耐荷設計。
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
90
幅(mm)
90
厚さ(mm)
20
質量(g)
28
防炎性能試験番号
EO.840476
耐荷重(kg/cm
2
)
12.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804951
F-51-FC-G
グリーン
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
89804976
F-51-FC-BL
ブルー
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
89804967
F-51-FC-BE
ベージュ
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください