曜日別特売

ユニットスノコ(本駒)

ユニットスノコ(本駒) - CONDOR(山崎産業)ユニットスノコ(本駒) - CONDOR(山崎産業)ユニットスノコ(本駒) - CONDOR(山崎産業)ユニットスノコ(本駒) - CONDOR(山崎産業)ユニットスノコ(本駒) - CONDOR(山崎産業)

-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコ。マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm2の耐荷設計。

材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)21質量(kg)1.7防炎性能試験番号EO.840476耐荷重(kg/cm2)12.4内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805012F-51-HK-Gグリーン
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
89805037F-51-HK-BLブルー
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89805021F-51-HK-BEベージュ
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする