ラバーカップ洋式AL(カバーケース付)

ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) - CONDOR(山崎産業)ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) - CONDOR(山崎産業)ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

ケース付で収納に困らない洋式便所用ラバーカップです。

用途詰まり取りに使用場所トイレトラスコ品番438-4202材質ケース/ポリプロピレン(PP)、グリップ/ポリエチレン(PE)、ハンドル/アルミ合金、プランジャー/合成ゴム幅(mm)160高さ(mm)620質量(g)700奥行(mm)160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805082CL634-000U-MB
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89805082
2023-12-29
用途: トイレの詰まり
つぐみ助産院医療・福祉・介護関連業

思ったよりも実物が小さくて吸引力が弱かったので、数回する必要があった。が、トイレの詰まりは直ったのでよかった。
カバーケースがあるので、トイレにそのまま置くことができて助かっている。

対象商品 : 89805082
2018-12-19
用途: トイレつまり解消用
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

今までの物のゴム亀裂により買い替えとなりました。どこまで持つかにもよりますが、コストパフォーマンスは量販店よりも良く、次回の買い替え時もこちらで購入を検討しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする