曜日別特売

リサイクルトラッシュECO-35ボディー

リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディー - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多様な施設で使用できます。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)

容量(L)35トラスコ品番370-2375材質再生PP100%幅(mm)280質量(kg)約2高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)400エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅589×奥行421×高さ772グリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035内容量1台
注意
※フタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805125YW-132L-PC-IV
3,100
2,498
値下げ
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89805125
2023-05-25
用途: 新しく設置する自販機用

大きさも量も問題なく使用できました。形が揃っているといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする