CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-35角穴蓋
(1件のレビュー)
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1個
注意
※ボディと蓋は別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フタの種類
色
材質
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805134
YW-132L-OP1-R
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89805152
YW-132L-OP1-Y
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89805161
YW-132L-OP1-W
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89805177
YW-132L-OP1-G
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
85440085
YW-132L-OP1-BL
オープン式
ブルー
本体:再生PP100%、投入口:PP
フタ
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89805143
YW-132L-OP1-GR
-
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった