CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋
(1件のレビュー)
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
幅(mm)
280
質量(kg)
2.1(組立時)
高さ(mm)
200
種類
分別用
奥行(mm)
420
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1個
注意
※ボディと蓋は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805186
YW-132L-OP2-Y
370-2316
イエロー
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89805204
YW-132L-OP2-GR
370-2294
グレー
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89805195
YW-132L-OP2-BR
370-2308
ブラウン
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった