曜日別特売

リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット - CONDOR(山崎産業)

食器廃棄物の水切り、減容、排水が簡単に行える厨房用ペール。

容量(L)(バスケット)20、(本体)50材質再生ポリプロピレン(PP)100%、フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、バスケット/ステンレス、排水バルブ/真鍮(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン幅(mm)510質量(kg)6高さ(mm)685種類分別用奥行(mm)290色(本体)アイボリーグリーン購入法適合フタの種類オープン式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805213YW-168L-PC
44,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする