リサイクルトラッシュECO-50ボディー

リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディー - CONDOR(山崎産業)

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多様な施設で使用できます。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-133L-OP1)、丸穴蓋(YW-133L-OP2)、プッシュ蓋(YW-133L-OP3)、平蓋(YW-133L-OP4)

容量(L)50トラスコ品番468-9364材質再生PP100%幅(mm)280質量(kg)約2高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)470エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅581×奥行491×高さ772グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035内容量1台
注意
※ボディと蓋は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805222YW-133L-PC-IV
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする