CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-50丸穴蓋
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
幅(mm)
280
質量(kg)
2.4(組立時)
高さ(mm)
205
種類
分別用
奥行(mm)
490
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1台
注意
※ボディと蓋は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805283
YW-133L-OP2-Y
370-2456
イエロー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
89805292
YW-133L-OP2-BR
370-2430
ブラウン
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
89805301
YW-133L-OP2-GR
370-2448
グレー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった