曜日別特売

リサイクルトラッシュECO-70ボディー

リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディー - CONDOR(山崎産業)

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多様な施設で使用できます。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-134L-OP1)、丸穴蓋(YW-134L-OP2)、平蓋(YW-134L-OP4)

容量(L)70トラスコ品番370-2600材質再生PP100%幅(mm)320質量(kg)約3高さ(mm)650種類分別用奥行(mm)500エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅521×奥行346×高さ872グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ボディと蓋は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805317YW-134L-PC-IV
7,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする