リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋

リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)

蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。

フタの種類オープン式材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)付属品分別表示シールA形状丸型幅(mm)320質量(kg)3.7(組立時)高さ(mm)235種類分別用奥行(mm)515エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035内容量1台
注意
※ボディと蓋は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805371YW-134L-OP2-Y370-2596イエロー
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89805387YW-134L-OP2-BR370-2570ブラウン
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
89805396YW-134L-OP2-GR370-2588グレー
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする