CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
形状
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805414
YW-135L-OP1-R
1台
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
角型
蓋
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89805432
YW-135L-OP1-Y
1台
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
角型
蓋
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89805441
YW-135L-OP1-W
1台
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
角型
蓋
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
89805457
YW-135L-OP1-G
1台
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
角型
蓋
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
85440119
YW-135L-OP1-BL
1個
ブルー
本体:再生PP100%、投入口:PP
角形
フタ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89805423
YW-135L-OP1-GR
1台
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
角型
蓋
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった